Références
Mapal :31054530
Rubix :6452-0785645

Détails articles : FRAISE CARB 5D 3XD TRO WD D12 OPTIMILL-TRO UNI BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 5D 3XD TRO WD D12
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Brise-copeaux
5 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Brise-copeaux
5 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur totale | 160 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,23 € HT
/ unité
171,88 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
