Références
Mapal :30965837
Rubix :6452-0785689

Détails articles : FRAISE CARB 3D DECALLE D8 OPTIMILL WAVE 42
FRAISE CARB 3D DECALLE D8
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 58 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,28 € HT
/ unité
69,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
