Fraise monobloc Sutton E4871025
Fraise carbure torique 9 dents 4xD hélice variable R40/42 E487
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4871025
Rubix :S748-0725098


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE 9 DENTS R40/42 4XL NI 10X2.5
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 4xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Longueur de coupe | 42 mm |
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur utile | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,63 € HT
/ unité
172,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours