Fraise monobloc Sandvik Coromant RA215.24-0850AAK06L1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :RA215.24-0850AAK06L1620
Rubix :0033-0747168
Fabricant :5739965
FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION
Résumé technique
Diamètre3,175 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BOUT COROMILL PLURA P/LA FINITION


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,175 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe9,525 mm
Longueur totale76,2 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile9,525 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,37 HT
/ unité
188,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours