Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.38-20050-AC38L1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R215.38-20050-AC38L1620
Rubix :0033-0368822
Fabricant :5742748
FRAISE COROMILL PLURA R215.38-20050-AC38L 1620

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R215.38-20050-AC38L 1620


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents8
Longueur de coupe38 mm
Longueur totale104 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile104 mm
Angle de coupe45 °
1 027,30 € HT
/ unité
1 232,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h