Fraise monobloc Sandvik Coromant R390-012A12-07L

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R390-012A12-07L
Rubix :0033-0536039
Fabricant :6851087
EAN :7323220189663
FRAISE A RAINURER 390 R390-012A12-07L

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A RAINURER 390 R390-012A12-07L


Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe5,8 mm
Longueur totale70 mm
Coupe au centrenon (sans coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementzertivo™ pvd (gc1130)
Typefraise d'angle 90° (fraise d'épaulement)
Angle d'hélice90 °
Matière à usineracier
Longueur utile18 mm
Angle de coupe5 °
439,14 € HT
/ unité
526,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h