Références
Mapal :31054547
Rubix :6452-0785636

Détails articles : FRAISE CARB 5D 5XD TRO WD D20 OPTIMILL TRIPLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 5D 5XD TRO WD D20
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Triple brise-copeaux
5 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Triple brise-copeaux
5 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur totale | 160 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,89 € HT
/ unité
527,87 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
