Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.36-10050-AC22L1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R215.36-10050-AC22L1620
Rubix :0033-0320997
Fabricant :5742792
EAN :11563716
FRAISE COROMILL PLURA R215.36-10050-AC22L 1620

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R215.36-10050-AC22L 1620


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile22 mm
Angle de coupe13,5 °
329,95 € HT
/ unité
395,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h