Fraise monobloc Sutton E6010350
Fraises à rainurer 4 goujures - R30 N - standard - Tecline E601
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6010350
Rubix :S748-0525226
EAN :9311963509501




Résumé technique
| Diamètre | 3,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : FRAISE 3,5 4DTS NORMAL E601 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 € HT
/ unité
22,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours