Fraise monobloc Fein 63134120076
Fraise HSS Dura 50 emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63134120076
Rubix :0140-5301795
EAN :4014586611495



Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS DURA 50 D. 12X50 WELDON TIN
Fraise HSS Dura 50 emmanchement 3/4 in Weldon. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 12 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 86 mm |
| Type | fraise hss+tin dura |
| Matière à usiner | métal, inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,33 € HT
/ unité
88,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours