Fraise monobloc GISS Cutline 867454

Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :7978663
GISS Cutline :867454
Rubix :G600-0539312
EAN :3660338214363
FRAISE HSSE CO8 - D.8 2 DENTS - COUPE AU CENTRE
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - D.8 2 DENTS - COUPE AU CENTRE


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe11 mm
Longueur totale61 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Angle de coupe30 °
20,03 € HT
/ unité
24,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h