Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K357-1600-150-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K357-1600-150-XD 1730
Rubix :0033-0806120
Fabricant :8213653
EAN :7323226618228
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe48 mm
Longueur totale115 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® dura
Angle d'hélice37 °
Matière à usineracier (p), acier inoxydable (m), fonte (k), métaux non ferreux (n), superalliages (s)
Longueur utile64 mm
Angle de coupe90 °
487,80 € HT
/ unité
585,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours