Références
Mapal :SCM880-1000Z05R-F0050HB-HP723
Rubix :6452-0785670
Fabricant :30917941


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE CARB 5D DECALLE D10 OPTIMILL WAVE 41 5
FRAISE CARB 5D DECALLE D10
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Fraise carbure ébauche - OptiMill - Uni - Wave
5 dents - Dentures décalées - Ramping - 41°5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | carbure revêtu pvd |
| Matière à usiner | acier;acier inoxydable;fonte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,34 € HT
/ unité
137,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours