Références
Mapal :31054507
Rubix :6452-0785661

Détails articles : FRAISE CARB 7D 4XD TRO WD D10 OPTIMILL DOUBLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 7D 4XD TRO WD D10
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Double brise-copeaux
7 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Double brise-copeaux
7 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 89 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,11 € HT
/ unité
175,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
