Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.54-12040RAL42G1620
Fraise conique à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.54-12040RAL42G1620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.54-12040RAL42G1620
Rubix :0033-0748742
Fabricant :5743556




Résumé technique
| Diamètre | 11,9836 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,9836 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 42 mm |
| Longueur totale | 115 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures |
| Longueur utile | 42 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,11 € HT
/ unité
540,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours