Fraise monobloc Bosch 2608628388
Fraises à rainurer droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608628388
Rubix :0136-5274342
EAN :3165140358491

Documents
Détails articles : FRAISE A RAINURER DROIT A D
Ø de queue mm: 8
Diamètre (D) mm: 16
Longueur de travail (L), mm: 20
Longueur totale (G), mm: 51
Diamètre (D) mm: 16
Longueur de travail (L), mm: 20
Longueur totale (G), mm: 51
Applications
Bois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massifBois|Panneaux lamellés densifiésBois|Panneau de particulesBois|Panneaux MDF avec revêtementPlastiques|Époxy (résine époxy)Matières minérales|Corian
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Longueur totale | 51 mm |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,97 € HT
/ unité
41,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours