Fraise monobloc Sandvik Coromant 8386793
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8386793
Rubix :0033-0830314
Fabricant :8386793
EAN :7323227354354


Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 40 mm |
| Longueur totale | 111 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-2000-NBH10F
CoroMill® Dura est une nouvelle gamme de fraises monobloc polyvalentes et hautes performances. Le concept offre une véritable flexibilité pour les opérations d'ébauche jusqu'à la finition sur de multiples matériaux. La clé du succès réside dans la technologie unique WhisperKut™, qui dissipe efficacement les harmoniques néfastes, rendant l'usinage plus lisse et plus stable que jamais.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Points forts
3 flûtes avec longueur de coupe 1.5–3×D
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 40 mm |
| Longueur totale | 111 mm |
| Angle d'hélice | 35 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,47 € HT
/ unité
512,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours