Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P230-1270-XA 1630

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P230-1270-XA 1630
Rubix :0033-0739189
Fabricant :7045720
EAN :7323221046149
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE

Résumé technique

Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe23,81 mm
Longueur totale76,2 mm
Coupe au centreoui (coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® plura fraise d'extrémité (dégrossissage lourd), coupe au centre
Angle d'hélice30 °
Matière à usinerpour multi-matériaux jusqu'à max. 48 hrc (dégrossissage lourd)
Longueur utile23,81 mm
Angle de coupe45 °
242,13 € HT
/ unité
290,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours