Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K232-0100-XA 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K232-0100-XA 1730
Rubix :0033-0806315
Fabricant :8213419
EAN :7323226615784
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre1 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe12,3 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui (coupe au centre carrée)
Matériau de coupecarbure
Revêtementcvd ticn + al2o3 + tin
Typecoromill® dura (1k232, 2xd)
Angle d'hélice28 °
Matière à usinerfamilles iso p, m, k, n, s
Longueur utile2 mm
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,64 HT
/ unité
58,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours