Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-16050CCC32P1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-16050CCC32P1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.24-16050CCC32P1620
Rubix :0033-0749016
Fabricant :5743106
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale92 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile42 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,68 HT
/ unité
582,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h