Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K365-0800-100-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K365-0800-100-XD 1730
Rubix :0033-0806101
Fabricant :8213595
EAN :7323226617641




Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 7,7 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Longueur totale | 73 mm |
| Coupe au centre | carré, coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Type | coromill® dura (fraise en bout monobloc en carbure massif) |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s (groupes de matières iso) |
| Longueur utile | 36 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,50 € HT
/ unité
232,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours