Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-2540-076-SC 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F340-2540-076-SC 1745
Rubix :0033-0739044
Fabricant :7419211
EAN :7323222411885


Résumé technique
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 53,975 mm |
| Longueur totale | 127 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Type | coromill® plura fraise en bout |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Longueur utile | 1270 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 089,32 € HT
/ unité
1 307,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours