Fraise monobloc GISS Cutline 863108
Outil multi-cut carbure - 90° - HDMX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863108
Rubix :G600-0519160
EAN :3660338177255


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL MULTI-CUT D.10 CARBURE 90DEG HDMX
Opérations techniques. Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale. Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Support toile poids J. Abrasif oxyde d'aluminium. Dimensions : 38 mm x 25 m.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | hdmx |
| Angle d'hélice | 90 ° |
| Matière à usiner | acier, inox, métaux durs, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
| Longueur utile | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,96 € HT
/ unité
145,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h