Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16SL442-16015P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique pour le fraisage lourd (ébauche) - Longueur jusqu'à 1,5xD - Accouplement EH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :316-16SL442-16015P 1730
Rubix :0033-0738893
Fabricant :6874199
EAN :7323220297047
TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le fraisage lourd

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19,2 mm
Longueur totale29,1 mm
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd altin
Matière à usineracier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel
383,16 € HT
/ unité
459,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours