Fraise monobloc Sandvik Coromant 8386808
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8386808
Rubix :0033-0830351
Fabricant :8386808
EAN :7323227354507

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-0300-020-NAH10F
CoroMill® Dura est une nouvelle gamme de fraises monobloc polyvalentes et hautes performances. Le concept offre une véritable flexibilité pour les opérations d'ébauche jusqu'à la finition sur de multiples matériaux. La clé du succès réside dans la technologie unique WhisperKut™, qui dissipe efficacement les harmoniques néfastes, rendant l'usinage plus lisse et plus stable que jamais.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Points forts
3 flûtes avec longueur de coupe 1.5–3×D
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 54 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu |
| Type | fraise monobloc à rayon (coromill® dura) |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | n (métaux non ferreux) |
| Longueur utile | 8 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,40 € HT
/ unité
112,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
