Fraise monobloc Sutton E4661225
Fraise carbure à rayon spéciale titane - pour fraisage trochoîdal E466
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4661225
Rubix :S748-0585620
EAN :9311963611501



Détails articles : FRAISE 12XR2,5 5FL TITANE E466 HARMONY DIN6527L-HA VHM ALNOVA
Optimisé pour une durée de vie plus longue dans les alliages de titane. Conception à hélice variable pour supprimer les vibrations.. AlNova pour une résistance à l'oxydation et une dureté à chaud exceptionnelles. La qualité VHM-ULTRA du carbure pour des performances élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alnova |
| Type | fraise monobloc à rayon d’angle (corner radius) |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages de titane (tial6v4) |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 2 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 219,18 €
117,99 € HT
/ unité
141,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
