Fraise monobloc Sutton E4871225
Fraise carbure torique 9 dents 4xD hélice variable R40/42 E487
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4871225
Rubix :S748-0725092


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE 9 DENTS R40/42 4XL NI 12X2.5
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 4xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise monobloc carbure, 9 dents (série e487, r40/42 ni), extra long |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables et superalliages (base nickel, duplex / super-duplex) |
| Longueur utile | 65 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,65 € HT
/ unité
250,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours