Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P341-2540-XA 1630
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P341-2540-XA 1630
Rubix :0033-0739132
Fabricant :7045795
EAN :7323221046897


Résumé technique
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour la semi-ébauche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 53,18 mm |
| Longueur totale | 127 mm |
| Coupe au centre | coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd-(tial)n2 |
| Type | coromill® plura coupe au centre épaule carrée, droite (universelle) fraise en bout |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | pour les domaines d'application iso p, m, k, n, s et h; adapté aux matériaux difficiles jusqu'à env. 63 hrc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,87 € HT
/ unité
769,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours