Fraise monobloc Sutton E4620805
Fraise à rainurer 4 goujures - R40/42 VA - rayon de pointe - standard - Harmony E462
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4620805
Rubix :S748-0505755
EAN :9311963595061




Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Détails articles : FRAISE 8 R0,5 4DTS LONG E462 R40/42 VA VHM HA HELICA
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 19 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,31 € HT
/ unité
127,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours