Fraise monobloc Sutton E6051800
Fraise à rainurer 2 dents TECLINE E605
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6051800
Rubix :S748-0652236
EAN :9311963540894



Détails articles : FRAISE 18 2D NORMAL BALL E605 R30 STAND.TECHLINE VHM TIALN
Pour des applications de fraisage, de finition, de précision. Convient aux matériaux jusqu'à 1600 N/mm². TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil. Queue cylindrique HA. Angle d'hélice : 30°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 18 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,64 € HT
/ unité
466,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
