Fraise monobloc GISS Cutline 893421
Fraise carbure alu 3 dents Weldon
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :893421
Rubix :G600-0784792
EAN :3660338458972


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.2 3 DENTS -QW
Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 3 dents - Angle d’hélice de 35°
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
Arrosage obligatoire pour les opérations en passes entières !
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
Arrosage obligatoire pour les opérations en passes entières !
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.2 Z3 WELDON
Points forts
Angle d’hélice de 35° pour des performances, une durée de vie et des paramètres de coupe plus élevés
Applications
Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 3 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu |
| Type | aluminium |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | non ferreux / aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,58 €
3,36 € HT
/ unité
4,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours