Fraise monobloc Sandvik Coromant RA216.24-1650BAK08H1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :RA216.24-1650BAK08H1620
Rubix :0033-0747121
Fabricant :5739475
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre6,35 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,35 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe12,7 mm
Longueur totale76,2 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile12,7 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,37 HT
/ unité
188,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours