Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.35-05050-AC13L1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R215.35-05050-AC13L1620
Rubix :0033-0406571
Fabricant :5742819
FRAISE COROMILL PLURA R215.35-05050-AC13L 1620

Résumé technique

Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R215.35-05050-AC13L 1620


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe13 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile13 mm
Angle de coupe90 °
149,31 € HT
/ unité
179,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h