Fraise monobloc Sutton E4101400
Fraise à rainurer 3 goujures - R55/54/56 VA - standard - Harmony E410
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4101400
Rubix :S748-0505688
EAN :9311963552392




Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Détails articles : FRAISE 14 3DTS LONG E410 R55/54/56 HA VHM HELICA
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Applications
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | helica |
| Angle d'hélice | 55 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 36 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,50 € HT
/ unité
229,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours