Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P250-0476-XA 1630
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P250-0476-XA 1630
Rubix :0033-0739168
Fabricant :7045802
EAN :7323221046965


Résumé technique
| Diamètre | 4,763 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4,7625 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,763 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4,7625 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 17,46 mm |
| Longueur totale | 50,8 mm |
| Coupe au centre | coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd-alcrn |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,23 € HT
/ unité
135,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours