Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.33-16030-BS16K1640
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.33-16030-BS16K1640
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.33-16030-BS16K1640
Rubix :0033-0748936
Fabricant :5743208



Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Longueur totale | 82 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 16 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,04 € HT
/ unité
548,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h