Références
Dremel :2615993632
Rubix :0136-5274361
EAN :8710364008599

Résumé technique
| Diamètre | 19 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3,2 mm |
Détails articles : FRAISE DECOUPER CARB.TUNG.3.2MM
Pour former, lisser et enlever de la matière ; Sur acier trempé, acier inoxydable, fonte, métaux non-ferreux, faïence, plastiques, bois durs et autres matériaux durs ; Diamètre de travail : 3,2 mm ; Compatible avec tous les outils multi-usages Dremel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3,2 mm |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 45 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,03 € HT
/ unité
68,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours