Références
Mapal :30855554
Rubix :6452-0785698

Détails articles : FRAISE CARB 7D 2XD TRO WD D20 OPTIMILL -TRO - PM REVETUE
FRAISE CARB 7D 2XD TRO WD D20
Fraise carbure Optimill -Tro - PM
7 dents - 2xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure Optimill -Tro - PM
7 dents - 2xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 104 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,44 € HT
/ unité
366,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
