Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P460-1270-OA O10M

Fraise

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :2P460-1270-OA O10M
Rubix :0033-0738964
Fabricant :7254415
EAN :7323221821074
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE

Résumé technique

Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe31,8 mm
Longueur totale82,5 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtemento10m (cvd dlc)
Typecoromill® plura
Angle d'hélice40 °
Matière à usinerp, m, k, n, s, h (domaines d'application iso)
Longueur utile31,8 mm
745,47 € HT
/ unité
894,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours