Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P370-1905-PB1740
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P370-1905-PB1740
Rubix :0033-0765609
Fabricant :6870037
EAN :7323220275083




Résumé technique
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 76,2 mm |
| Longueur totale | 142,875 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 76,2 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
992,25 € HT
/ unité
1 190,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours