Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S440-1905-304-SD 1725

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2S440-1905-304-SD 1725
Rubix :0033-0801605
Fabricant :7858305
EAN :7323225031981
FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT

Résumé technique

Diamètre12,954 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,954 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe41,275 mm
Longueur totale107,95 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice48 °
Longueur utile58,738 mm
890,84 HT
/ unité
1 069,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours