Fraise monobloc SAM 19655
Fraise Carbure Cylindrique Bout Rond D.8 X 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19655
Rubix :0149-5248266
EAN :3272670547223


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE P/PERCAGE DECOUPAGE
Fraise pour percer et découper différents matériaux: plastiques, alu, ...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Longueur totale | 25 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | cylindrique |
| Matière à usiner | plastiques, alu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,96 € HT
/ unité
161,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours