Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.33-12040-AC26UH10F
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.33-12040-AC26UH10F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.33-12040-AC26UH10F
Rubix :0033-0107245
Fabricant :5743146




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.33-12040-AC26U H10F
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 26 mm |
| Angle de coupe | 55 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,65 € HT
/ unité
343,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h