Fraise monobloc GISS Cutline 863095
Outil multi-cut carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863095
Rubix :G600-0519148
EAN :3660338177132


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL MULTI-CUT D.5 CARBURE 90DEG
Outil multi-cut carbure - 90° Giss Cutline
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 10 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 32,77 €
30,87 € HT
/ unité
37,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h