Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-14050GAK26H1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-14050GAK26H1620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.24-14050GAK26H1620
Rubix :0033-0749021
Fabricant :5743094




Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 26 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,92 € HT
/ unité
532,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h