Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-2000-100-PB P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-2000-100-PB P2BM
Rubix :0033-0830115
Fabricant :8351944
EAN :7323227194226

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-2000-100-PB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 42 mm |
| Longueur totale | 109,6 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 90 ° |
| Longueur utile | 42 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,10 € HT
/ unité
945,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours