Fraise monobloc GISS Cutline 893257

Fraise carbure 4 dents

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :862741
GISS Cutline :893257
Rubix :G600-0784942
EAN :3660338457470
FRAISE CARBURE 4 DENTS -D.3 REVETUE CUPP -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE 4 DENTS -D.3 REVETUE CUPP -QC


Fraise carbure monobloc - 4 dents - Angle d’hélice de 45°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux

Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
FRAISE CARBURE 4 DENTS - D.3 QC

Points forts

Stabilité optimisée de l’arête de coupe et rapport performance/durée de vie élevé

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe8 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typestandard
Angle d'hélice45 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
21,29 € HT
/ unité
25,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h