Fraise monobloc SAM 19623-2
Fraise Carbure Cylindrique Bout Plat Tige De 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19623-2
Rubix :0149-5248260
EAN :3272670559561


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE CONIQUE TIGE 3
Accessoires meuleuses sur tige ø 3 mm.Fraise carbure double coupe.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 14 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | fraise carbure conique pointue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,24 € HT
/ unité
43,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours