Fraise monobloc Sutton E4741615
Fraise carbure 5 dents torique - hélice variable R40/42 - queue cylindrique E474
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4741615
Rubix :S748-0655686
EAN :9311963622576
Détails articles : FRAISE E474 16MM XR1.5 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Fraise e474 16mm xr1.5 5fl harmony nidin6527lha vhm xceed
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise carbure monobloc torique à rayon d’angle, 5 dents, hélice variable, norme din 6527l |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables, alliages à base de nickel, duplex et superduplex |
| Longueur utile | 32 mm |
| Angle de coupe | 2 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,72 € HT
/ unité
471,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
