Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-3175-228-SC 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F340-3175-228-SC 1745
Rubix :0033-0739037
Fabricant :7419217
EAN :7323222411946


Résumé technique
| Diamètre | 31,75 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 31,75 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 66,675 mm |
| Longueur totale | 152,4 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 113,24 € HT
/ unité
1 335,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours